Set 3/8" + 1/2" spiraaldoppen en schroevenuitdraaiers 15-delig
Set schroevenuitdraaiers en spiraaldoppen 15-delig
TAPEINDUITDRAAIER-SET-15DLG
Art.-nr. 0714131150
EAN 4052703273546
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel
Alle dopsleutels zijn ook voorzien van sleutelvlakken voor externe aandrijving
Geschikt voor slagmoersleutels
Eenvoudig uitdraaien van rondgedraaide schroeven of moeren
dankzij het snelle lossen, in plaats van het omslachtige verhitten of uitboren
Datasheets(X)
Voor reparaties en demontagewerk in alle werkplaatsen voor personen-/bedrijfsvoertuigen, van slotenmakers en metaalbewerkers etc.
Inwendige uitdraaiers:
<><> gaten van 8–14 mm worden vergroot met een millimeter. Selecteer een passende uitdraaier, schroef deze in het geboorde gat en draai vervolgens de schroef of bout uit.
Aantal stuks in assortiment of set | 15 st |
FMINRT-(0714131150)