Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Set 3/8" + 1/2" spiraaldoppen 13-delig

Spiraaldoppen 3/8 inch + 1/2 inch set 13-delig
UITDRAAIERDOP-SET-13DLG

Art.-nr. 0714131300

EAN 4052703273447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Set 3/8" + 1/2" spiraaldoppen 13-delig

Art.-nr. 0714131300
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
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.

Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel



3/8" aandrijving, maat 8-14 mm



1/8" aandrijving, maat 16-21 mm



Alle dopsleutels zijn ook voorzien van sleutelvlakken voor externe aandrijving



Geschikt voor slagmoersleutels



Eenvoudig uitdraaien van rondgedraaide schroeven of moeren


dankzij conisch spiraalprofiel



Geweldige tijdbesparing


dankzij het snelle lossen in plaats van het omslachtige verhitten of uitboren



Ideaal voor draadstangen of tapbouten


door een externe koppelinstelling

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor reparaties en demontagewerk in alle werkplaatsen voor personen-/bedrijfsvoertuigen, van slotenmakers en metaalbewerkers etc.

Aantal stuks in assortiment of set

13 st

Inclusief Set 3/8" + 1/2" spiraaldoppen 13-delig:
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW8

Omschrijving:
8 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW10

Omschrijving:
10 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW11

Omschrijving:
11 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW12

Omschrijving:
12 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW13

Omschrijving:
13 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW14

Omschrijving:
14 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch spiraaldoppen

3/8 UITDRAAIER DOP 16MM

Omschrijving:
16 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch spiraaldoppen

3/8 UITDRAAIER DOP 17MM

Omschrijving:
17 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch spiraaldoppen

3/8 UITDRAAIER DOP 18MM

Omschrijving:
18 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-1/2IN-L38-SW19

Omschrijving:
19 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch spiraaldoppen

UITDRAAIERDOP-1/2IN-L38-SW21

Omschrijving:
21 mm
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch en 1/2 inch uitdrijfdoorn

UITDRIJVER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch en 1/2 inch uitdrijfdoorn

UITDRIJVER-1/2IN-L78MM

Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim met klemeffect
1 x
Hardschuim met klemeffect

FMINRT-(0714131300)

Omschrijving: Voor metalen kist, maat 1, 3/8 inch + 1/2 inch spiraaldoppenset 13-delig
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 1 Leeg

KIST-METAAL-220X110X35-GR1

Omschrijving:
220 x 110 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x