Serviette en papier pliée, pli en V Avec gaufrage en surface
Serviette pliée en deux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Utilisation flexible comme simple chiffon de nettoyage ou comme alternative à un essuie-tout de cuisine
- Les serviettes en papier pliées en deux sont particulièrement hygiéniques car la serviette suivante n'est pas touchée au moment du retrait
- Les serviettes sont pliées en deux et intercalées, les serviettes suivantes sont distribuées une feuille à la fois par le distributeur
- Les deux types de papier sont adaptés au distributeur de serviettes en papier, réf. : 0899800019
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les salles de bain, les sanitaires, les bureaux, les restaurants et bien plus encore.
Couleur | Blanc |
Matière | Cellulose |
Nombre de plis | 2 PCS |
Largeur | 25 cm |
Longueur | 23 cm |
Poids du revêtement par m² | 18 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!