Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Servicekoffer Vervaardigd aan HDPE, draagbaar

Gereedschapskoffer met wielen, HDPE-servicekoffer
GEREEDSCHAPSKOFFER M. WIEL 560X425X245MM

Art.-nr. 071593 001
EAN 4045727132104

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuust en schokbestendig


Vanwege de kofferschalen van slagvaste HDPE-kunststof.



Transport zonder belasting van uw rug


  • Grote zwenkwielen met kogellagers

  • Telescopisch uittrekbare greep en extra gevoerde draaggreep


  • Vergrendelbare TSA-knevelsluitingen (gebruik dezelfde sleutel)

  • Metalen scharnieren en dekselbeugels

  • 1 uitneembare gereedschapspaneel met vakken voor gereedschappen

  • Bodemschaal met vakverdelers en vlak afdekpaneel met vakken

  • Verstelbaar vak voor documenten

  • Lading maximaal 35 kg
Opmerking

Koffer wordt geleverd zonder gereedschappen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte (C)

245 mm

Breedte (A)

560 mm

Diepte (B)

425 mm

Materiaal

HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen

Productgewicht (per stuk)

7893.000 g

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)

450 x 345 x 185 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Handgreep Voor HDPE-servicekoffers

HNDL-(F.TLCASE-071593001)

x 1 st
Gereedschapskoffer, accessoires, andere

GEREEDSCHAPSKOFFER-WIELEN-TELESCOOPGREEP

x 1 st
Slot voor HDPE-servicekoffers

SERVICEKOFFER, RESERVESLOT

x 1 st
Gereedschapskoffer, accessoires, andere

GEREEDSCHAPSKOFFER-SCHARNIEREN-2STUKS

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie