Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Service-eenheid airco WAC 2000A Basic

Service-eenheid airco WAC 2000A Basic
A/CSERVSTAT-WAC2000A-BASIC-WITH-ANALYSE

Art.-nr. W050200013

EAN 4052712837791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Service-eenheid airco WAC 2000A Basic

Art.-nr. W050200013
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
Gewicht apparaat

110 kg

Breedte

650 mm

Hoogte

1400 mm

Diepte

550 mm

Volume koudemiddel

20 kg

Vacuümpompcapaciteit

90 l/min

Zuigcapaciteit

300 g/min

Weergave

Digitaal scherm met hoge resolutie, Extra manometer

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Olie-/UV-lekdetectiemiddel, vulnauwkeurigheid

1 g

Goedkeuring

CE-certificering; SAE J2099; SAE J2843; EC machinerichtlijn 2006/42/EC; EC laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EC EMC richtlijn 89/336/EEC; EC richtlijn drukapparatuur 97/23/EC

Productgewicht (per stuk)

110000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie