Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Service-eenheid airco Coolius 4000 HP

Service-eenheid airco Coolius 4000 HP
AIRCO SERV. APP- COOLIUS-4000 HP

Art.-nr. W050200011

EAN 4052712199134

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Service-eenheid airco Coolius 4000 HP

Art.-nr. W050200011
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
Gewicht apparaat

188 kg

Breedte

700 mm

Hoogte

1550 mm

Diepte

1050 mm

Type koudemiddel

R134a

Volume koudemiddel

40 kg

Vacuümpompcapaciteit

180 l/min

Zuigcapaciteit

1000 g/min

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Productgewicht (per stuk)

184000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie