Servante d'atelier système Basic 8.8
Servante d'atelier Basic 8.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes
Mouvement confortable de la servante
Poignée latérale stable
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être réglée en fonction des besoins grâce à différents accessoires.
Tiroirs à extraction totale
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 642 060 à 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 à 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 à 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Telegris 4 RAL 7047 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 880 x 532 x 1022 mm |
Type de tiroirs | 7 tiroirs, l 674 x P 463 x H 71 mm, 1 tiroir l 674 x P 463 x H 156 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roulette pivotante avec frein (D : 125 mm), 1 roue pivotante sans frein (D : 125 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 125 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 8 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Capacité de charge | 300 kg |
Capacité de charge du tiroir | 30 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!