Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier système BASIC 8.4

Servante d'atelier Basic 8.4

Art. N° 0962641034
EAN 4062856368570

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.

Servante facile à déplacer


Poignée latérale robuste



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires



Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 641 060 à 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 à 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 à 0962 641 0831-7
8
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Orangé rouge clair RAL 2008

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

665 x 393 x 964 mm

Type de tiroirs

3 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 1 compartiment de rangement avec portes battantes

Nombre de roues

4 PCS

Type de roues

1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm)

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

3 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge

250 kg

Capacité de charge du tiroir

25 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tapis antidérapant pour servantes datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.4)

Pour tiroirs de servantes d'atelier Basic/Pro 8.4/8.8 et Pro 8.12
x 1 pcs
Jeu de séparateurs, plats pour servante datelier 8.4

SÉPARATEURS PLATS POUR SERV. 8.8

Séparateurs plats de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier, Basic/Pro 8.4
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts Pour servante datelier 8.4

KIT DE SÉPARATEURS HAUTS SERV. 8.8

Séparateurs hauts de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Basic 8.4
x 1 pcs
SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE DATELIER

SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO

Support de rouleau de papier robuste pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Bras de support avec support de pulvérisateur à pompe pour servante datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour le montage de pulvérisateurs à pompe sur les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Support de câble Pour servantes datelier

SUPPORT DE CABLE

Pour accrocher les câbles et les lampes pour les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau perforé Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
x 1 pcs
Panneaux perforés plats Pour installer les supports

PANNEAU PERFORÉ

Pour le stockage organisé et peu encombrant des outils dans des servantes d'atelier, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable Pour servantes datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour un rangement organisé des tablettes et des ordinateurs portables dans des servantes d'atelier, Basic/Pro
x 1 pcs
Support de clé à chocs arrière Pour servantes datelier

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour le rangement ordonné de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Support pour servante datelier pour ordre de réparation et tournevis

SUPPORT DE BOBINE

Pour ordre de réparation et tournevis
x 1 pcs
Porte-outil arrière Pour servantes datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outil monté à l'arrière pour le rangement organisé des tournevis, clés et pinces pour servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Plan de travail en acier inoxydable pour servantes datelier

PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Support daérosol latéral Pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le stockage organisé de bidons de produits chimiques pour les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale Pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral Pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour une organisation claire des tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Roulette de direction avec frein pour servante Basic

ROULETTE À FREIN SERVANTE BASIC 8.4

Pour servantes d'atelier
x 1 pcs
Tiroir extensible Pour servantes datelier

SP-DRAWERPULLOUT-BASIC-8.4

x 1 pcs