Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier du système WE, XXL

Servante d'atelier du système WE, XXL
SERVANTE D'ATELIER XXL WOODPLATE

Art. N° 0962639086

EAN 4056807744438

Prix affichés aux clients après connexion
Servante d'atelier du système WE, XXL

Art. N° 0962639086
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
Servante d'atelier extrêmement spacieuse pour utilisation professionnelle en atelier. Les dimensions du système 12.8 conviennent aux alvéoles en mousse et aux inserts, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système Sysko.

Principe de verrouillage à 3 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Déverrouillage à une main et dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchant les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 086 et 0962 639 0871-6
7-8
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

1200 x 510 x 1030 mm

Type de tiroirs

6 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 65 mm, 2 tiroirs, l 1 005 x P 463 x H 131 mm

Type de coulisse

Roulements à billes

Capacité de charge du tiroir

35 kg

Nombre de tiroirs

8 PCS

Nombre de roues

4 PCS

Capacité de charge

500 kg

Matière du plan de travail

Panneau de bois

Poids du produit (par pièce)

101500,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tapis antidérapant pour tiroirs de servante datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-12.8)

Pour les tiroirs des servantes d'atelier dans les dimensions du système respectif
x 1 pcs
Kit de séparateurs plats pour les servantes datelier du système de rangement 12.8

KIT DE SÉPARATEURS POUR SERV. 12.8

Séparateurs plats de tiroir pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour les servantes datelier du système de rangement 12.8

KIT DE SÉPARATEURS HAUTS SERV. 12.8

Séparateurs de tiroir hauts pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
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
Pièces détachées pour ce produit:
Rouleau de direction avec frein pour servantes datelier WE XXL

CSTR-SERIES-SYS-XXL-SWIVEL-WHEEL

x 1 pcs
Roue fixe pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-FIXED-WHEEL

x 1 pcs
Serrure pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-LOCK

x 1 pcs
Tapis de caoutchouc pour servantes datelier

SP-WE-SERIE-SYS-XXL-RUBBER-MAT

x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

SP-(WE-SERIES)-SYS-XXL-WOODENPLATE

x 1 pcs
Extension pour servantes datelier WE XXL

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-RAILS