Servante d'atelier du système WE
Servante d'atelier du système WE
SERVANTE WE 8.8. 8TIR BLEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Principe de verrouillage à trois niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Mouvement aisé de la servante d'atelier grâce à une poignée latérale robuste
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 639 060 à 0962 639 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 639 070 à 0962 639 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 639 080 à 0962 639 083 | 1-7 | |
8 |
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu gentiane RAL 5010 |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tôle d'acier |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 850 x 545 x 1055 mm |
Type de tiroirs | 7 tiroirs, l 674 x P 463 x H 71 mm, 1 tiroir l 674 x P 463 x H 156 mm |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Capacité de charge du tiroir | 35 kg |
Nombre de tiroirs | 8 PCS |
Nombre de roues | 4 PCS |
Capacité de charge | 500 kg |
Matière du plan de travail | Tapis de caoutchouc |
Poids du produit (par pièce) | 60.000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!