Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier du système WE

Servante d'atelier du système WE
SERVANTE WE 8.8. 8 TIR GRIS

Art. N° 0962639082
EAN 4056807744285

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Servante d'atelier robuste et spacieuse offrant de nombreux avantages pratiques. Dans les dimensions du système 8.8, convient aux alvéoles en mousse et aux inserts de plateau, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système ORSY®.

Principe de verrouillage à trois niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.


Mouvement aisé de la servante d'atelier grâce à une poignée latérale robuste

Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 060 à 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 à 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 à 0962 639 0831-7
8
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Gris clair RAL 7035

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

850 x 545 x 1055 mm

Type de tiroirs

7 tiroirs, l 674 x P 463 x H 71 mm, 1 tiroir l 674 x P 463 x H 156 mm

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge du tiroir

35 kg

Nombre de tiroirs

8 PCS

Nombre de roues

4 PCS

Capacité de charge

500 kg

Matière du plan de travail

Tapis de caoutchouc

Poids du produit (par pièce)

60.000 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serrure avec 2 clés

SERRURE DE RECHANGE , SÉRIE WE

Pour servante d'atelier série WE
x 1 pcs
Tapis antidérapant pour servantes datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.8)

Pour tiroirs de servantes d'atelier Basic/Pro 8.4/8.8 et Pro 8.12
x 1 pcs
Kit de séparateurs plats Pour servante datelier 8.8

KIT DE SÉPARATEURS PR SERV. 8.8

Séparateurs plats de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Basic 8.8/servante d'atelier du système WE
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts Pour servante datelier 8.8

KIT DE SÉPARATEURS POUR SERV. 8.8

Séparateurs hauts de tiroir pour un rangement ordonné des outils et des petites pièces pour servante d'atelier Basic 8.8/servante d'atelier du système WE
x 1 pcs
Support daérosol pour servante datelier Compact

SUPPORT-C/SÉRIE

Pour un montage dans les parois avec perforations carrées
x 1 pcs
Support daérosol latéral Pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le stockage organisé de bidons de produits chimiques pour les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale Pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral Pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour une organisation claire des tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro
x 1 pcs
SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE DATELIER

SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO

Support de rouleau de papier robuste pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Serrure avec 2 clés

SERRURE DE RECHANGE , SÉRIE WE

Pour servante d'atelier série WE
x 1 pcs
Roue pivotante

ROUE DE GUIDAGE AVEC FREIN, WE

Pour servante d'atelier série WE
x 1 pcs
Roue pivotante

ROUE DE GUIDAGE SANS FREIN, WE

Pour servante d'atelier série WE
x 1 pcs
Roue fixe pour servante datelier série WE Pour servantes datelier de série WE

ROULETTE FIXE, SÉRIE WE

x 1 pcs