Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier du système WE

Servante d'atelier du système WE
SERVANTE WE 8.8. 6TIR BLEU

Art. N° 0962639061

EAN 4056807732626

Prix affichés aux clients après connexion
Servante d'atelier du système WE

Art. N° 0962639061
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
Compact, fiable et polyvalent : servante d'atelier mobile avec serrure à barillet, conception autoportante et accessoires pratiques

Tiroirs avec verrouillage à trois niveaux


  • Le mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet verrouille tous les tiroirs

  • Les tiroirs restent bien fermés pendant le transport.

  • Le verrou de coulisse de sécurité signifie qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, protégeant ainsi le chariot contre le basculement

  • Les tiroirs peuvent être déverrouillés individuellement et d'une seule main


Simplification du travail avec la servante d'atelier


  • Quatre roulettes en caoutchouc durables (dont une avec frein) pour déplacer facilement la servante directement sur le lieu de travail

  • Poignée latérale robuste et ergonomique pour des manœuvres pratiques

  • Les tiroirs s'ouvrent d'une seule main

  • Grande capacité de stockage avec tiroirs profonds pour appareils électriques ou objets encombrants

  • Grandes zones de stockage et de travail caoutchoutées et remplaçables


Extension flexible pour répondre aux exigences


  • Inserts en mousse et plateaux, séparateurs, systèmes de rangement de boîtes ORSY du système Würth, séparateurs de compartiments et tapis antidérapants qui s'intègrent parfaitement dans les tiroirs

  • Des supports supplémentaires pratiques pour outils et petites pièces peuvent être fixés aux perforations carrées sur le côté


Durée de vie élevée


  • Conçu pour les charges élevées

  • Les roulements à billes permettent de tirer les tiroirs complètement et en douceur

  • Surface élégante et facile à nettoyer grâce au revêtement par poudre de haute qualité
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 639 060 à 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 à 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 à 0962 639 0831-7
8
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La solution de stockage et de transport mobile idéale, avec espace de stockage compact, pour un travail flexible dans les ateliers professionnels.

Couleur

Bleu gentiane RAL 5010

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

850 x 545 x 1055 mm

Type de tiroirs

3 tiroirs, l 674 x P 463 x H 71 mm, 3 tiroirs, l 674 x P 463 x H 156 mm

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Nombre de tiroirs

6 PCS

Nombre de roues

4 PCS

Capacité de charge

500 kg

Matière du plan de travail

Tapis de caoutchouc

Poids du produit (par pièce)

75000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support daérosol pour servante datelier Compact

SUPPORT-C/SÉRIE

Pour un montage dans les parois avec perforations carrées
x 1 pcs
Support pour roulettes

HOLD-PAPERUNWINDER-PDPL-437MM

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
x 1 pcs
Compartiment de rangement Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et le système détagères ORSY®1

COMPARTIMENT DE RANGEMENT, SYSTÈME À PLA

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes d'atelier et le système d'étagères ORSY®1
x 1 pcs
Tapis antidérapant pour tiroirs de servante datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.8)

Pour les tiroirs des servantes d'atelier dans les dimensions du système respectif
x 1 pcs
Support daérosol latéral pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le rangement organisé de bidons de produits chimiques dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour le rangement organisé de tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE DATELIER

SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO

Support de rouleau de papier robuste pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Kit de séparateurs plats pour les servantes datelier du système de rangement 8.8

KIT DE SÉPARATEURS PR SERV. 8.8

Séparateurs de tiroir bas pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour les servantes datelier du système de rangement 8.8

KIT DE SÉPARATEURS POUR SERV. 8.8

Séparateurs de tiroir hauts pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
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
Pièces détachées pour ce produit:
Roue pivotante pour servantes datelier de la série WE

ROUE DE GUIDAGE AVEC FREIN, WE

x 1 pcs
Roue pivotante pour servantes datelier de la série WE

ROUE DE GUIDAGE SANS FREIN, WE

x 1 pcs
Roue fixe pour servante datelier série WE pour servantes datelier de la série WE

ROULETTE FIXE, SÉRIE WE

x 1 pcs
Servante datelier, standard, accessoires

AY-RAILS-F.0962639XXX-WE-SYSTEM

x 1 pcs
Serrure avec 2 clés Pour les servantes datelier et les chariots de montage de la série WE

SERRURE DE RECHANGE , SÉRIE WE