Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier Pro 8.4

Servante d'atelier Pro 8.4

Art. N° 0962643080

EAN 4065233030084

Prix affichés aux clients après connexion
Servante d'atelier Pro 8.4

Art. N° 0962643080
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
Compact, stable and manoeuvrable workshop trolley with soft edge protection, square perforations on the side and extensive accessories
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de tiroirs

7 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 149 mm

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

684 x 406 x 1060 mm

Nombre de roues

4 PCS

Type de roues

1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm)

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de tiroirs

8 PCS

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Capacité de charge

250 kg

Capacité de charge du tiroir

30 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bras à visser avec porte-pulvérisateur à pompe pour servantes datelier

BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER

Pour accrocher les pulvérisateurs à pompe dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de câble pour servantes datelier

SUPPORT DE CABLE

Pour accrocher les câbles et les lampes pour les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support pour tablette/ordinateur portable pour servantes datelier

SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR

Pour le rangement organisé des tablettes et ordinateurs portables dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de clé à chocs arrière pour servantes datelier

SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS

Pour le rangement organisé d'une visseuse ou d'uneclé à chocs sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Support de panneau terminal pour servantes datelier

SUPPORT DE BOBINE

Pour le rangement organisé d'un porte-bloc et de l'outillage à main dans les servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Porte-outil arrière pour servantes datelier

PORTE-OUTIL

Porte-outil monté à l'arrière pour le rangement organisé des tournevis, clés et pinces pour servantes d'atelier Basic/Pro/Ultimate
x 1 pcs
Panneau en bois pour servantes datelier

PANNEAU EN BOIS

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Plan de travail en acier inoxydable pour servantes datelier

PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM

Pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
x 1 pcs
Support daérosol latéral pour servantes datelier

SUPPORT DAÉROSOL LATÉRAL

Pour le rangement organisé de bidons de produits chimiques dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Support de clé à chocs latérale pour servantes datelier

SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL

Support pour clé à chocs à montage latéral pour le stockage organisé de diverses clés à chocs et visseuses sans fil dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Porte-outil latéral pour servantes datelier

PORTE-OUTIL SUR LE CÔTÉ

Pour le rangement organisé de tournevis, clés et pinces dans les servantes d'atelier Basic/Pro/WE
x 1 pcs
Jeu de séparateurs, plats pour les servantes datelier du système de rangement 8.4

SEPARATEUR-PLAT-PR-SERVANTE-8.4

Séparateurs de tiroir bas pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Kit de séparateurs hauts pour les servantes datelier du système de rangement 8.4

KIT-SEPARATEURS-HAUTS-SERVANTE-8.4

Séparateurs hauts de tiroir pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
x 1 pcs
Tapis antidérapant pour tiroirs de servante datelier

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.4)

Pour les tiroirs des servantes d'atelier dans les dimensions du système respectif
x 1 pcs
SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER LATERAL POUR SERVANTE DATELIER

SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO

Support de rouleau de papier robuste pour servantes d'atelier Basic 8.4/8.8 et Pro 8.4
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
Pièces détachées pour ce produit:
Serrure pour servante datelier Basic pour servantes datelier BASIC et PRO

SERRURE AVEC CLES POUR SERVANTE BASIC

x 1 pcs
Castor with brake f. workshop trolley Pro

SP-CASTOR-BRAKE-PRO-8.4