Servante d'atelier Pro 8.4
Servante d'atelier Pro 8.4
Art. N° 0962643071
EAN 4065233030152
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de tiroirs | 5 tiroirs, l 466 x P 366 x H 69 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 149 mm |
Couleur | Bleu gentiane RAL 5010 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 684 x 406 x 1060 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 7 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Capacité de charge | 250 kg |
Capacité de charge du tiroir | 30 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!