Servante d'atelier ORSY®BULL série 7
Servante d'atelier ORSY BULL série 7
CHARIOT D'ATELIER, SERIE 7
Art. N° 0962330141
EAN 4045727650523
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour une utilisation dans les ateliers et sur les chantiers
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Largeur | 810 mm |
Profondeur | 430 mm |
Hauteur | 1150 mm |
BOX, CHARGEUR AVANT, SERIE 7, 39L
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!