Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier Hyundai pack options

Servante d'atelier Hyundai pack options
WRKSTWG-HYUNDAI-WERKZEUGSET-OPTIONSPAKET

Art. N° 0962612047
EAN 4052703317103

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

The set contains various tools to meet all your workshop needs, as a supplement to the fully equipped Compact workshop trolley for Hyundai.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur x profondeur

710 x 940 x 430 mm

Servante d'atelier Hyundai pack options comprenant:
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE11

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 11mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE12

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 12mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-13MM

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 13mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE14

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 14mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE15

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 15mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE16

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 16mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE17

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 17mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE18

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 18mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE19

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 19mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE21

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 21mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 3/8 pouce

RALLONGE, 3/8, 75 MM

ZEBRA
Description:
75 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 3/8 pouce

RALLONGE, 3/8, 125 MM

ZEBRA
Description:
125 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 3/8 pouce

RALLONGE, 3/8, 250 MM

ZEBRA
Description:
250 mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 3/8 pouce

JOINT UNIVERSEL 3/8, 55 MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 55 mm
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité: 1 x
1 x
Connecteur 3/8

CONNECTEUR 3/8 SUR 1/4

ZEBRA
Description:
1/4 pouce; Longueur: 27 mm
Quantité: 1 x
1 x
Connecteur 3/8

CONNECTEUR 3/8 SUR 1/2

ZEBRA
Description:
1/2 pouce; Longueur: 36 mm
Quantité: 1 x
1 x
Jauge de précision

JAUGE DE PRECISION 0,05-1,00 20LAMES

Description:
Épaisseur de lame min./max.: 0,05-1 mm
Pour mesurer les fentes et les écarts et pour contrôler le jeu sur les guides coulissants, les paliers, les pistons, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip Type C

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips d'alésage
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip intérieur Forme D

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip Type A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip extérieur Forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Pour circlips extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW21

Description:
Surplat:21mm; Longueur: 85 mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité: 1 x
1 x
Clé polygonale double ouverte

CLÉ POLYGONALE DOUBLE, OUVERT, 10MM

Description:
10mm
Articulée
Quantité: 1 x
1 x
Extracteur dagrafes de carrosserie courtes

EXTRACTEUR DAGRAFES COURTES

Description: Pour retirer en douceur les colliers et les clips.
Quantité: 1 x
1 x
Levier pour panneaux de porte et garnitures automobile

CLAVETTE DE MONTAGE

Description: Pour détachement simple et rapide des panneaux de porte, des bouchons d'étanchéité et des capuchons de protection des axes d'articulation creux, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique

PINCE DE SERRAGE, 5-14MM

Description:
5-14 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique

PINCE DE SERRAGE, 13-19MM

Description:
13-19 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique

PINCE DE SERRAGE, 19-57MM

Description:
19-57 mm
Quantité: 1 x
1 x
Grattoir à lame Avec poignée ergonomique et antidérapante bimatière

GRATTOIR - 6 LAMES

Quantité: 1 x
Clé dynamométrique 1/2 pouce
1 x
Clé dynamométrique 1/2 pouce

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2, 40-200NM

Description: Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)
Quantité: 1 x
1 x
Pince pour clips de verrouillage daxe

PINCE À CIRCLIPS, 220MM

Description: DIN 5254
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur 3/8 pouce

ADAPTATEUR 3/8

Description:
1/4 pouce
Mandrin à changement rapide
Quantité: 1 x
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce
1 x
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce

CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE 3/8, 280 MM

ZEBRA
Description: Tête pivotante rotative sur 180°
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E5

ZEBRA
Description:
E5; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E6

ZEBRA
Description:
E6; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E7

ZEBRA
Description:
E7; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E8

ZEBRA
Description:
E8; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E10

ZEBRA
Description:
E10; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E11

ZEBRA
Description:
E11; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E12

ZEBRA
Description:
E12; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E14

ZEBRA
Description:
E14; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX15

ZEBRA
Description:
TX15; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX20

ZEBRA
Description:
TX20; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX25

ZEBRA
Description:
TX25; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX27

ZEBRA
Description:
TX27; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX30

ZEBRA
Description:
TX30; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX40

ZEBRA
Description:
TX40; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX45

ZEBRA
Description:
TX45; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX50

ZEBRA
Description:
TX50; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 3 MM

ZEBRA
Description:
3 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 4 MM

ZEBRA
Description:
4 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 5 MM

ZEBRA
Description:
5 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 6 MM

ZEBRA
Description:
6 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 7 MM

ZEBRA
Description:
7 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 8 MM

ZEBRA
Description:
8mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 9 MM

ZEBRA
Description:
9mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 10 MM

ZEBRA
Description:
10 mm; Longueur: 50.5 mm; Pour six pans intérieurs; 0 - sans objet
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille pour bougie dallumage 1/2 pouce

DOUILLE-BOUGIE-1/2-6PANS-16MM

Description:
16mm
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille pour bougie dallumage 1/2 pouce

DOUILLE-BOUGIE-1/2-6PANS-18MM

Description:
18mm
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour douille pour bougie dallumage 1/2 pouce

DOUILLE-BOUGIE-1/2-6PANS-20,8MM

Description:
20,8mm
Quantité: 1 x
1 x
Cutter 1K avec curseur

CUTTER-UNIVERSEL-ROUGE-H18MM-L155MM

Description:
18 mm; 155 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité: 1 x
1 x
Pied à coulisse

PIED À COULISSE, INOX

Description: Avec vis de serrage
Quantité: 1 x
Lampe de poche à LED ultrapuissante WX1
1 x
Lampe de poche à LED ultrapuissante WX1

LAMPE DE POCHE LED WX1

Description: 25 m light range
Quantité: 1 x
1 x
LIBRA® surlunette

LUNETTES PROTECTION-LIBRA-CLAIR

Description: Utilisation polyvalente associant protection parfaite et confort
Quantité: 1 x
Insert de plateau variable
1 x
Insert de plateau variable

ALVÉOLE PLASTIQUE HORIZONTALE

ORSY
Description: Pour les tiroirs du système d'étagères ORSY 1.
Quantité: 1 x
8 x
Séparateur pour insert de plateau variable

ÉLÉMENT DE SÉPARATION PETIT

Description:
Séparateurs étroits
Permet de diviser l'insert de plateau variable afin de l'adapter aux besoins.
Quantité: 8 x
4 x
Séparateur pour insert de plateau variable

ÉLÉMENT DE SÉPARATION GRAND

Description:
Séparateurs larges
Permet de diviser l'insert de plateau variable afin de l'adapter aux besoins.
Quantité: 4 x
Alvéoles en mousse pour assortiment de pinces à circlips
1 x
Alvéoles en mousse pour assortiment de pinces à circlips

PARTIE EN MOUSSE CREUSE, GR. 2

TOOLSYSTEM
Description: Pour douille
Quantité: 1 x
Alvéole en mousse
1 x
Alvéole en mousse

PARTIE EN MOUSSE CREUSE, GR. 4

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Touret Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les servantes datelier et les systèmes détagères ORSY®1

CBLREEL-F.SQUARPERF-4COMT-BLCK

TOOLSYSTEM
Quantité: 1 x
1 x
Support daérosol pour servante datelier Compact

SUPPORT-C/SÉRIE

Description: Pour un montage dans les parois avec perforations carrées
Quantité: 1 x
1 x
Douille à poignée en T

CLÉ À DOUILLE, EXTÉRIEUR 6 PANS, 12MM

ZEBRA
Description:
12mm
Pour vis à tête hexagonale
Quantité: 1 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 5X3

Description:
Longueur: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 6X4, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1X6

Description:
Longueur: 25 mm; 1,0 x 6,0 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1, 2X6, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1, 2X8

Description:
Longueur: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 2 x
6 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 6 x
6 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 6 x
6 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 6 x
1 x
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3

Description:
3 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité: 1 x
2 x
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité: 2 x
2 x
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité: 2 x
1 x
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description:
6 mm; Longueur: 25 mm
C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX40-VERT-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX40; 40
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Démonte-pneu

DÉMONTE-PNEUS, 400MM

Description:
Longueur: 400 mm
Démonte-pneu pratique, robuste et léger, en acier chrome vanadium
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif

CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 175 mm
Quantité: 1 x
Pince étau ZEBRA avec mors droits
1 x
Pince étau ZEBRA avec mors droits

PINCE-ÉTAU, 235MM

ZEBRA
Description: Avec mors droits
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 10 MM

ZEBRA
Description:
10mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 8MM

ZEBRA
Description:
Pour six pans extérieurs; 8mm; Longueur: 27 mm; 8mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 9MM

ZEBRA
Description:
Pour six pans extérieurs; 9mm; Longueur: 27 mm; 9mm
Quantité: 1 x
Cardan 3/8 pouce courte
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 11 MM

ZEBRA
Description:
11mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 10MM

ZEBRA
Description:
10 mm; Longueur: 27 mm; 10mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 11MM

ZEBRA
Description:
11 mm; Longueur: 27 mm; 11mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 12MM

ZEBRA
Description:
12 mm; Longueur: 27 mm; 12mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 13MM

ZEBRA
Description:
13 mm; Longueur: 30 mm; 13mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 14MM

ZEBRA
Description:
14 mm; Longueur: 30 mm; 14mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 15MM

ZEBRA
Description:
15 mm; Longueur: 30 mm; 15mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 16MM

ZEBRA
Description:
16 mm; Longueur: 30 mm; 16mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 17MM

ZEBRA
Description:
17 mm; Longueur: 30 mm; 17mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 18MM

ZEBRA
Description:
18 mm; Longueur: 33 mm; 18mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 19MM

ZEBRA
Description:
19 mm; Longueur: 33 mm; 19mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 12MM

ZEBRA
Description:
12mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE-ENTR-3/8-6PANS-CLE-21MM-COURTE

ZEBRA
Description:
21 mm; Longueur: 33 mm; 21mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte

DOUILLE-3/8-COURTE-6 PANS 22MM

ZEBRA
Description:
22 mm; Longueur: 33 mm; 22mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 13MM

ZEBRA
Description:
13mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
Cardan 3/8 pouce courte
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 14MM

ZEBRA
Description:
14mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
Cardan 3/8 pouce courte
1 x
Cardan 3/8 pouce courte

JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 15MM

ZEBRA
Description:
15mm
For hard-to-reach areas
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE8

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 8mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE9

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 9mm
Longue
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 pouce, métrique

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 10 MM

ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 10mm
Longue
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques