Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier Flexible

Servante d'atelier Flexible plan travail tôle
CHARIOT D'ATELIER F9

Art. N° 0962602209

EAN 4038898540212

Prix affichés aux clients après connexion
Servante d'atelier Flexible

Art. N° 0962602209
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
Servante d'atelier polyvalente avec cadre en aluminium et plan de travail en tôle acier et en caoutchouc strié

Construction du cadre en aluminium extrêmement robuste


(Idéal pour fixer facilement des accessoires supplémentaires, tels qu'un support de panneau, un distributeur d'air comprimé, etc.)



  • En plastique renforcé de fibre de verre pour une qualité optimale

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 610 x 410 x 870 mm

  • Charge totale : 300 kg

  • Hauteur de travail : 730 mm à 955 mm

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 45 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 125 mm (dont deux à frein de blocage), roues fixes ∅ 125 mm

  • Rangement optimal des outils, de conteneurs de produits chimiques, de consommables, etc.

  • Plan de travail en caoutchouc strié et en tôle acier

  • Large gamme d'accessoires

  • Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée


Principe de verrouillage à deux niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Rangement optimal des outils, de conteneurs de produits chimiques, de consommables, etc.

Type de tiroirs

9tiroirs, l 482 x P 336 x H 75 mm

Design

Plan de travail avec caoutchouc sur les cannelures et protection des bords

Nombre de roues

4 PCS

Hauteur

870 mm

Largeur

610 mm

Profondeur

410 mm

Poids du produit (par pièce)

48700,000 g

Capacité de charge du tiroir

45 kg

Type de roues

2 roues pivotantes avec frein (D : 125 mm), 2 roues pivotantes sans frein (D : 125 mm)

Matière du plan de travail

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Nombre de tiroirs

9 PCS

Couleur

Rouge

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tôle perforée pour porte latérale

TÔLE PERFORÉE, GRAND, DROITE, SÉRIE F

x 1 pcs
Enrouleur de câble avec support

CBLREEL-F.SQUARPERF-4COMT-BLCK

Pour perforations carrées, par exemple dans les plaques perforées ou les chariots d'atelier
x 1 pcs
Distributeur dair comprimé à 3 voies avec support pour servantes datelier Flexible

CADISTR-(F.WRKSHPTRLY-F)-3COMT
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
Pièces détachées pour ce produit:
Serrure avec 2 clés pour servantes datelier Flexible

SLOT M.2 SLEUTELS V.KUNSTSTOFWAGEN

x 1 pcs
Roue pivotante pour servantes datelier Flexible

ROUE DE GUIDAGE AVEC FREIN, SÉRIE F

x 1 pcs
Roue pivotante pour servantes datelier Flexible

ROUE DE GUIDAGE SANS FREIN, SÉRIE F

x 1 pcs
Tiroir extensible pour servantes datelier Flexible

RALLONGES DE TIROIR SÉRIE F