Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Servante d'atelier Compact

Servante d'atelier Compact
C5, DESSUS PLASTIQUE, RAL 3020

Art. N° 0962615500
EAN 4050382132543
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Servante d'atelier compact et polyvalente offrant de nombreux avantages pratiques
  • Construction robuste en tôle acier à pliures multiples

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 710 x 430 x 940 mm

  • Charge totale : 300 kg

  • Hauteur de travail : 885 mm

  • Glissières à extension intégrale montées sur roulement à billes

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils en alvéoles en mousse

  • Poignée latérale robuste et ergonomique

  • Roues en caoutchouc anti traces, roues directrices de 100 mm de diamètre (dont une équipée d'un frein de verrouillage), roues porteuses de 140 mm de diamètre

  • Protection contre les chocs en mousse de caoutchouc élastique, afin d'éviter les dommages

  • Disponible avec un plan de travail en plastique ABS, en bois ou tapis strié en caoutchouc

  • Revêtu par poudre

  • Large gamme d'accessoires

  • Parois latérales avec des perforations carrées pour les accessoires du système à plaque perforée


Principe de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de tiroirs

5 PCS

Matière du plan de travail

Dessus en plastique

Couleur

Rouge signalisation RAL 3020

Couleur de tiroir

Noir

Largeur

710 mm

Profondeur

430 mm

Hauteur

940 mm

Capacité de charge

300 kg

Capacité de charge du tiroir

35 kg

Poids

61 kg

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Type de coulisse

Sortie totale, Roulements à billes

Type de tiroirs

2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 65 mm, 2 tiroirs, l 466 x P 336 x H 140 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 215 mm

Type de roues

2 roues fixes sans frein (D : 140 mm), 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm)

Poids du produit (par pièce)

61000.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Séparateur de tiroir pour servante Compact

SEPARATEUR TIROIR 65 MM SERVANTE C

Eléments de séparation de tiroir pour servante d'atelier Compact
x 1 pcs
Séparateur de tiroir pour servante Compact

SEPARATEUR TIROIR 140 MM SERVANTE C

Eléments de séparation de tiroir pour servante d'atelier Compact
x 1 pcs
Séparateur de tiroir pour servante Compact

SEPARATEUR TIROIRS 215 MM SERVANTE C

Eléments de séparation de tiroir pour servante d'atelier Compact
x 1 pcs
Panneau arrière

PANNEAU ARRIÈRE, 850 MM C-SERIE

Conception en tôle pleine pour servante d'atelier Compact
x 1 pcs
Support daérosol pour servante datelier Compact

SUPPORT-C/SÉRIE

Pour un montage dans les parois avec perforations carrées
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Plan de travail en bois

PANNEAU BOIS SERVANTE C-405X620X30MM

Pour servante d'atelier Compact
x 1 pcs
Haut à insert pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

DESSUS EN PLASTIQUE SÉRIE C

x 1 pcs
Rail coulissant Pour servantes datelier Compact

RALLONGES DE TIROIR SÉRIE C

x 1 pcs
Tiroir pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

TIROIR 65 MM SÉRIE C

x 1 pcs
Tiroir pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

TIROIR 140 MM SÉRIE C

x 1 pcs
Tiroir pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

TIROIR 215 MM SÉRIE C

x 1 pcs
Serrure avec 2 clés pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

SERRURE DE RECHANGE SÉRIE C

x 1 pcs
2 roues directrices pour servante Compact Pour servante datelier Compact, pivotante avec frein

JEU DE VOLANTS SÉRIE C

x 1 pcs
Roulettes fixes pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

JEU DE GALETS DE ROULEMENT SÉRIE C

x 1 pcs
Poignée pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact et Standard

POIGNÉE SÉRIE C/S

x 1 pcs
Elément de verrouillage Pour servantes datelier Compact

ÉLÉMENT DE VERROUILLAGE EN PLASTIQUE C

x 1 pcs
Bande de verrouillage Pour servantes datelier Compact

RAIL AVEC ÉLÉMENTS DE FERMETURE C

x 1 pcs
Ressort de rappel Pour servantes datelier Compact et Standard

RESSORT POUR BARRE DE DÉVERROUILLAGE C

x 1 pcs
Desserrage manuel Pour servantes datelier Compact

BARRE DE DÉVERROUILLAGE UNE MAIN C

x 1 pcs
Profil de protection des arêtes Pour servantes datelier Compact

PROFILÉ DE PROTECTION DE CHANT C

x 1 pcs
Coin en plastique pour servante datelier Compact Pour servantes datelier Compact

JEU DE COINS CAOUTCHOUC C

x 1 pcs