Servante d'atelier Compact 8, configuré pour OPEL/Pro Edition. 218 pièces comprenant:
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX15
ZEBRA
Description:
TX15; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Masse Conception allemande conforme à la norme DIN 6475
MASSETTE, FORME DT, 1000G
Description:
Poids du marteau: 1000 g
Avec manche en frêne à double courbure
Quantité:
1
x
1
x
Insert de plateau variable
ALVÉOLE PLASTIQUE HORIZONTALE
ORSY
Description:
Pour les tiroirs du système d'étagères ORSY 1.
Quantité:
1
x
8
x
Séparateur pour insert de plateau variable
ÉLÉMENT DE SÉPARATION PETIT
Description:
Séparateurs étroits
Permet de diviser l'insert de plateau variable afin de l'adapter aux besoins.
Quantité:
8
x
4
x
Séparateur pour insert de plateau variable
ÉLÉMENT DE SÉPARATION GRAND
Description:
Séparateurs larges
Permet de diviser l'insert de plateau variable afin de l'adapter aux besoins.
Quantité:
4
x
1
x
Alvéole en mousse pour assortiment douilles 3/8 pouce et 1/4 pouce
PARTIE EN MOUSSE CREUSE, GR. 3
TOOLSYSTEM
Description:
Pour assortiment d'outils
Quantité:
1
x
1
x
Alvéole en mousse pour compartiment vide Taille 1
SCHAUMEINLG-LEERFACH-333X96MM
Description:
Pour l'équipement personnalisé des servantes d'atelier, des boîtes ORSY BULL, des intérieurs de véhicules et des systèmes d'étagères ORSY.
Quantité:
1
x
1
x
Servante datelier Compact
C8, DESSUS PLASTIQUE, RAL 7035
Description:
Servante d'atelier compact et polyvalente offrant de nombreux avantages pratiques
Quantité:
1
x
5
x
Séparateur de tiroir pour servante Compact
SEPARATEUR TIROIR 65 MM SERVANTE C
Description:
65 mm
Eléments de séparation de tiroir pour servante d'atelier Compact
Quantité:
5
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-2,5X150
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-3X150
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-4X150
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-5X150
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 6MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 8MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis plat Avec lame ronde
TOURNEVIS-PLAT-0,4X2,5X75
ZEBRA
Description:
0,4 x 2,5 mm; Longueur de lame: 75 mm
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde
TOURNEVIS-PLAT-COURT-1X5,5X25
ZEBRA
Description:
1 x 5,5 mm; Longueur de lame: 25 mm
Queue courte chromée mate et poignée bimatière
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis cruciforme (PH) avec lame courte avec tige ronde
TOURNEVIS-CRUCIFORME-COURT-PH2X25
ZEBRA
Description:
2; PH2; Longueur de lame: 25 mm; Longueur: 87 mm
Queue courte chromée mate et poignée bimatière
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à lame flexible
TOURNEVIS, ARBRE, 6MM
ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 150 mm; 6mm
Pour vis à tête hexagonale
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à lame flexible
TOURNEVIS-P.6PANS EXTERIEUR-FLEX-CL7X150
ZEBRA
Description:
Longueur de lame: 150 mm; 7mm
Pour vis à tête hexagonale
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à fente Avec lame hexagonale traversante
TOURNEVIS-PLAT-2, 0X12, 0X200
ZEBRA
Description:
2 x 12 mm; Longueur de lame: 200 mm
Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à fente, pointe laser
TOURNEVIS, ENCOCHE, 0, 6X3, 5MM
ZEBRA
Description:
0,6 x 3,5 mm; Longueur de lame: 75 mm
Lame hexagonale
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à fente, pointe laser
TOURNEVIS, ENCOCHE, 0, 8X4, 0MM
ZEBRA
Description:
0,8 x 4 mm; Longueur de lame: 90 mm
Lame hexagonale
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à fente, pointe laser
TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X6, 5MM
ZEBRA
Description:
1,2 x 6,5 mm; Longueur de lame: 125 mm
Lame hexagonale
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à pointe laser cruciforme (PH)
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1
ZEBRA
Description:
PH1; Longueur de lame: 80 mm
Avec lame hexagonale et adaptateur de clé
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à pointe laser cruciforme (PH)
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH2
ZEBRA
Description:
PH2; Longueur de lame: 100 mm
Avec lame hexagonale et adaptateur de clé
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis à pointe laser cruciforme (PH)
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH3
ZEBRA
Description:
PH3; Longueur de lame: 150 mm
Avec lame hexagonale et adaptateur de clé
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout
TOURNEVIS-1/4-PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE
ZEBRA
Description:
Queue ronde avec aimant et tête nickelée
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX8X60
ZEBRA
Description:
8; Longueur de lame: 60 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX9X60
ZEBRA
Description:
9; Longueur de lame: 60 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX10X80
ZEBRA
Description:
10; Longueur de lame: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX15X80
ZEBRA
Description:
15; Longueur de lame: 80 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX20X100
ZEBRA
Description:
20; Longueur de lame: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX25X100
ZEBRA
Description:
25; Longueur de lame: 100 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX27X115
ZEBRA
Description:
27; Longueur de lame: 115 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis TX
TOURNEVIS-TX30X115
ZEBRA
Description:
30; Longueur de lame: 115 mm
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantité:
1
x
1
x
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
CLÉ À DOUILLE À CLIQUET 1/4
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Pince-étau à mâchoires universelles
PINCE-ÉTAU, 235MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 235 mm
Mors universels
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5MM
ZEBRA
Description:
5mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV
ZEBRA
Description:
6mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 175 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE7
ZEBRA
Description:
7mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8
ZEBRA
Description:
8mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 9MM
ZEBRA
Description:
9mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE10
ZEBRA
Description:
10mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 11 POWERDRIV
ZEBRA
Description:
11mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 12MM
ZEBRA
Description:
12mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE13
ZEBRA
Description:
13mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV
ZEBRA
Description:
14mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5,5MM
ZEBRA
Description:
5,5mm; Longueur: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 6MM
ZEBRA
Description:
1/4pouce; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 7MM
ZEBRA
Description:
7mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 8MM
ZEBRA
Description:
8mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 9MM
ZEBRA
Description:
9mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 10MM
ZEBRA
Description:
10mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 11MM
ZEBRA
Description:
11mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 12MM
ZEBRA
Description:
12mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 13MM
ZEBRA
Description:
13mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce métrique, longue
DOUILLE 6P 1/4 LONGUE 14MM
ZEBRA
Description:
14mm; Longueur: 50 mm
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge 1/4 pouce pour douille
RALLONGE, 1/4, 101 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge 1/4 pouce pour douille
RALLONGE, 1/4, 250 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge pour douille flexible 1/4 pouce
RALLONGE, 1/4, 150 MM
ZEBRA
Description:
150 mm
Flexible
Quantité:
1
x
1
x
Cardan de 1/4 pouce
JOINT UNIVERSEL 1/4
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
Quantité:
1
x
1
x
Connecteur 1/4
CONNECTEUR 1/4
ZEBRA
Description:
Longueur: 24 mm
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 10 MM
ZEBRA
Description:
10mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 8MM
ZEBRA
Description:
Pour six pans extérieurs; 8mm; Longueur: 27 mm; 8mm
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 11 MM
ZEBRA
Description:
11mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 10MM
ZEBRA
Description:
10 mm; Longueur: 27 mm; 10mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 11MM
ZEBRA
Description:
11 mm; Longueur: 27 mm; 11mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 12MM
ZEBRA
Description:
12 mm; Longueur: 27 mm; 12mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 13MM
ZEBRA
Description:
13 mm; Longueur: 30 mm; 13mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 14MM
ZEBRA
Description:
14 mm; Longueur: 30 mm; 14mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 15MM
ZEBRA
Description:
15 mm; Longueur: 30 mm; 15mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 17MM
ZEBRA
Description:
17 mm; Longueur: 30 mm; 17mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 18MM
ZEBRA
Description:
18 mm; Longueur: 33 mm; 18mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 19MM
ZEBRA
Description:
19 mm; Longueur: 33 mm; 19mm
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 12MM
ZEBRA
Description:
12mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE-ENTR-3/8-6PANS-CLE-21MM-COURTE
ZEBRA
Description:
21 mm; Longueur: 33 mm; 21mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE-3/8-COURTE-6 PANS 22MM
ZEBRA
Description:
22 mm; Longueur: 33 mm; 22mm
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 13MM
ZEBRA
Description:
13mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 14MM
ZEBRA
Description:
14mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 9MM
ZEBRA
Description:
Pour six pans extérieurs; 9mm; Longueur: 27 mm; 9mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce métrique, hexagonale, courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 16MM
ZEBRA
Description:
16 mm; Longueur: 30 mm; 16mm
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 15MM
ZEBRA
Description:
15mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 16MM
ZEBRA
Description:
16mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 17MM
ZEBRA
Description:
17mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 18MM
ZEBRA
Description:
18mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 19MM
ZEBRA
Description:
19mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce courte
JEU DE JOINTS UNIVERSELS, 3/8, 21 MM
ZEBRA
Description:
20,8/21mm
For hard-to-reach areas
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE8
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 8mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE9
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 9mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 10 MM
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 10mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE11
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 11mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE12
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 12mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-13MM
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 13mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE14
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 14mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE15
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 15mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE16
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 16mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE17
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 17mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE18
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 18mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE19
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 19mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE21
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 21mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 pouce, métrique
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-CLE22
ZEBRA
Description:
Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs; Longueur: 64 mm; 22mm
Longue
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge 3/8 pouce
RALLONGE, 3/8, 75 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge 3/8 pouce
RALLONGE, 3/8, 125 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge 3/8 pouce
RALLONGE, 3/8, 250 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Cardan 3/8 pouce
JOINT UNIVERSEL 3/8, 55 MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 55 mm
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité:
1
x
1
x
Connecteur 3/8
CONNECTEUR 3/8 SUR 1/4
ZEBRA
Description:
1/4 pouce; Longueur: 27 mm
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 6MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 100 mm; 6mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 7MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 110 mm; 7mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 8MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 120 mm; 8mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 9MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 130 mm; 9mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 10MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 140 mm; 10mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 11MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 150 mm; 11mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 12MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 160 mm; 12mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 13MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 170 mm; 13mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 14MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 180 mm; 14mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 15MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 190 mm; 15mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 16MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 200 mm; 16mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 17MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 205 mm; 17mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 18MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 215 mm; 18mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 19MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 230 mm; 19mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 20MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 240 mm; 20mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 21MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 250 mm; 21mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 22MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 260 mm; 22mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 23MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 270 mm; 23mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte, courte
CLÉ MIXTE, COURT, 24MM
ZEBRA
Description:
Longueur: 280 mm; 24mm
Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 6X7MM
ZEBRA
Description:
6x7mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 8X9MM
ZEBRA
Description:
8x9mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 10X11MM
ZEBRA
Description:
10x11mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 12X13MM
ZEBRA
Description:
12x13mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 14X15MM
ZEBRA
Description:
14x15mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 16X17MM
ZEBRA
Description:
16x17mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 18X19MM
ZEBRA
Description:
18x19mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 20X22MM
ZEBRA
Description:
20x22mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 21X23MM
ZEBRA
Description:
21x23mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 24X27MM
ZEBRA
Description:
24x27mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 25X28MM
ZEBRA
Description:
25x28mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double, décalage profond
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 30X32MM
ZEBRA
Description:
30x32mm
Métrique, DIN 838/ISO 3318
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW19
Description:
19mm; Longueur: 85 mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW21
Description:
Surplat:21mm; Longueur: 85 mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE A CHOCS 1/2 WS22
Description:
Surplat:22mm; Longueur: 85 mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double TX
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E10XE12
Description:
E10 x E12; TX
Forme droite courte, pour travailler dans des espaces confinés
Quantité:
1
x
1
x
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW17
Description:
17mm; Longueur: 85 mm
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double TX
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E14XE18
Description:
E14 x E18; TX
Forme droite courte, pour travailler dans des espaces confinés
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double TX
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E20XE24
Description:
E20 x E24; TX
Forme droite courte, pour travailler dans des espaces confinés
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double TX
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E6XE8
Description:
E6 x E8; TX
Forme droite courte, pour travailler dans des espaces confinés
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double ouverte
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, OUVERT, 10MM
Description:
10mm
Articulée
Quantité:
1
x
1
x
Clé polygonale double ouverte
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, OUVERT, 11MM
Description:
11mm
Articulée
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 8MM
ZEBRA
Description:
8mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 10MM
ZEBRA
Description:
10mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 13MM
ZEBRA
Description:
13mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité:
1
x
1
x
Grattoir pour joint détanchéité
GRATTOIR DE JOINT DÉTANCHÉITÉ
Quantité:
1
x
1
x
Extracteur dagrafes de carrosserie courtes
EXTRACTEUR DAGRAFES COURTES
Description:
Pour retirer en douceur les colliers et les clips.
Quantité:
1
x
1
x
Pince pour collier en bande à ressort
PINCE POUR LAME DE RESSORT
Description:
Largeur de pince: 12 mm, 15 mm
Pince à mors de serrage rotatif et mécanisme de verrouillage
Quantité:
1
x
1
x
Pince pour collier en bande à ressort
PINCE POUR LAME DE RESSORT
Description:
Largeur de pince: 12 mm, 15 mm
Pince à mors de serrage rotatif et mécanisme de verrouillage
Quantité:
1
x
1
x
Levier pour panneaux de porte et garnitures automobile
CLAVETTE DE MONTAGE
Description:
Pour détachement simple et rapide des panneaux de porte, des bouchons d'étanchéité et des capuchons de protection des axes d'articulation creux, etc.
Quantité:
1
x
1
x
Cale pour garniture en plastique
COIN DÉMONTEBAGUETTES
Description:
32 mm
Pour toutes les interventions sur les bandes de garniture et les joints en caoutchouc
Quantité:
1
x
1
x
Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique
PINCE DE SERRAGE, 5-14MM
Quantité:
1
x
2
x
Pince à serrer Pour tuyaux flexibles et conduites sans tissu métallique
PINCE DE SERRAGE, 13-19MM
Quantité:
2
x
1
x
Lime pour étrier de frein
LIME POUR ÉTRIER DE FREIN
Description:
Pour élimination de la poussière de frein, de la rouille et de la saleté de l'axe de l'étrier de frein
Quantité:
1
x
1
x
Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453
BURIN PLAT, 18MM
Description:
150 mm; Largeur d'arête de coupe: 18 mm
Quantité:
1
x
1
x
Burin plat En conformité avec la norme DIN 6453
BURIN PLAT, 22MM
Description:
175 mm; Largeur d'arête de coupe: 22 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø2MM
Description:
Largeur de pointe: 2 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
Description:
Largeur de pointe: 3 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø4MM
Description:
Largeur de pointe: 4 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø5MM
Description:
Largeur de pointe: 5 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM
Description:
Largeur de pointe: 6 mm
Quantité:
1
x
1
x
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
CHASSE-GOUPILLES, Ø8MM
Description:
Largeur de pointe: 8 mm
Quantité:
1
x
1
x
Pince à bec demi-rond
PINCE RONDE PLATE, 200MM
Description:
200 mm
DIN ISO 5745
Quantité:
1
x
1
x
Pince à bec demi-rond
PINCE RONDE PLATE, 200MM
Description:
200 mm; 40 Degré
DIN ISO 5745
Quantité:
1
x
1
x
Pince coupante latérale DIN ISO 5750
PINCE COUPANTE DIAGONALE, 140MM
Quantité:
1
x
1
x
Pince coupante latérale DIN ISO 5750
PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM
Quantité:
1
x
1
x
Pince universelle DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 180MM
Description:
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
PINCE MULTIPRISE COBRA 10 250MM
Description:
250 mm
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité:
1
x
1
x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
PINCE MULTIPRISE COBRA 12 300MM
Description:
300 mm
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité:
1
x
1
x
Rallonge coudée 1/4 pouce
RALLONGE, 1/4, 75 MM
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 4
ZEBRA
Description:
22 mm; E4
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 5
ZEBRA
Description:
22 mm; E5
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 6
ZEBRA
Description:
22 mm; E6
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 7
ZEBRA
Description:
22 mm; E7
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 8
ZEBRA
Description:
22 mm; E8
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E10
ZEBRA
Description:
22 mm; E10
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce, tête TX
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E11
ZEBRA
Description:
22 mm; E11
Pour vis à tête TX
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 8
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 9
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 10
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 15
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 20
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 25
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 30
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille 1/4 pouce Pour vis TX
DOUILLE 1/4 -TX 40
ZEBRA
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E5
ZEBRA
Description:
E5; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E6
ZEBRA
Description:
E6; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E7
ZEBRA
Description:
E7; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E8
ZEBRA
Description:
E8; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E10
ZEBRA
Description:
E10; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E11
ZEBRA
Description:
E11; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E12
ZEBRA
Description:
E12; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E14
ZEBRA
Description:
E14; Longueur: 26 mm
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX20
ZEBRA
Description:
TX20; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX25
ZEBRA
Description:
TX25; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX27
ZEBRA
Description:
TX27; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX30
ZEBRA
Description:
TX30; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX40
ZEBRA
Description:
TX40; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX45
ZEBRA
Description:
TX45; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Douille 3/8 TX femelle
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX50
ZEBRA
Description:
TX50; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité:
1
x
1
x
Levier magnétique avec poignée en plastique
AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM
Description:
Axe flexible pour applications polyvalentes
Quantité:
1
x
1
x
Brosse pour étrier de frein
LIME POUR ÉTRIER DE FREIN
Description:
Brosse étroite en fil acier avec poignée en plastique
Quantité:
1
x
1
x
Cutter 1K avec curseur
CUTTER-UNIVERSEL-ROUGE-H18MM-L155MM
Description:
18 mm; 155 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité:
1
x
1
x
Maillet Simplex
MAILLET DE DEBOSSELAGE-D40MM
Description:
Boîtier en acier
Quantité:
1
x
1
x
Marteau de maçon
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 500G
Description:
Poids du marteau: 500 g
Type allemand, en conformité avec la norme DIN 1041, manche en frêne à double incurvation
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.