Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure pour meuble Chiptronic

Serrure pour meuble Chiptronic avec puce

Art. N° 0683532902
EAN 4052703450725

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Système de verrouillage sans fil électronique ; convient également à une utilisation avec des vitrines en verre. Installation facile sans fraisage ou perçage.
  • Transpondeur RFID 125 kHz

  • Jusqu'à 32 transpondeurs par serrure

  • Au moins 10 000 ouvertures par pile
Indication
  • Fonction de verrouillage : La serrure se verrouille automatiquement après trois secondes

  • Alimentation : Pour des raisons de sécurité, il est impossible de verrouiller la serrure lorsque la pile est épuisée.

  • Etat à la livraison : La fonction de fermeture doit être programmée à l'aide de la carte de programmation du transpondeur, à commander séparément.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Puce de transpondeur pour épaisseurs de portes jusqu'à 30 mm. Carte de transpondeur pour épaisseurs de portes jusqu'à 35 mm.


Adapté aux matériaux à base de bois et de verre.

Mode d'emploi

Serrer les vis de la serrure avec une force minimale (env. 1,5 Nm).

Longueur

60 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

22 mm

Couleur

Noir

Désignation de la batterie

3,0 V CR123 A

Entraxe (horizontal)

48.6 mm

Entraxe (vertical)

48.6 mm

Matière

Acier / plastique

Nombre de batteries

1 PCS

Poids du produit (par pièce)

76.000 g

Finition

Brut

Design

Avec puce de transpondeur

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiptronic pêne de verrouillage Pour portes coulissantes, tournantes et tiroirs

LOKBLT-F.SLIDDR

x 1 pcs
Chiptronic pêne de verrouillage Pour portes tournantes et tiroirs

AY-LOCKBLT-FRNLOK-EL-ALARM

x 1 pcs
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

VIS BOIS ASSY4 FT AC ZI 3,5X35

ASSY 4 CS
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
x 1000 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Carte de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic

CARTE-TRANSPOND-SERRUR-MEUBLE-CHIPTRONIC

x 1 pcs
Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic

TRANSPNDRCHP-(F.FRNLOK-EL)-PLA

x 1 pcs
Carte de programmation de transpondeur, électronique PLA

PROGRAMCARD-(F.FRNLOK-EL)-PLA

Pour la programmation de puces et de cartes de transpondeur supplémentaires
x 2 pcs