Serrure encastrée pour volet roulant MS 5000 Avec plaque de fermeture spéciale
Serrure de volet MS5000 avec gâche spéciale
MS5000ROLLADENSHLOZD(VN)M.SBLECH
Art. N° 0683530437
EAN 4099618040474
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglable pour utilisation à droite/à gauche
- Condamnation impossible
- Mesure de perçage : 18-21 mm
La gâche doit être fixée à l'aide de vis à tête fraisée de diamètre 3 x 16 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Gauche/droite, Avec plaque de fermeture spéciale |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Tige rotative de 6 et 8 mm possible | Non |
Système combiné | Oui |
Système de verrouillage à clé Berlin | Impossible |
Alésage de 18 à 21 mm possible | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!