Serrure encastrée pour porte coulissante
Serr. enc. pr porte coul. pêne rnd PZ têtière ang.
EINSTESHLO-ZIRKRGL-PZ-EDST-(VN)-20MM
Art. N° 0688500175
EAN 4038898766933
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme à la norme DIN EN 12209
Contenu de la livraison :
- 1 serrure encastrée pour porte coulissante
- 1 gâche
Boîtier de serrure centré.
Légende de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : C
Masse et force de fermeture de la porte : -
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et température : A
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : C
Type de clé et de verrouillage : A
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Identification de la clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes coulissantes intérieures en bois DIN droite et DIN gauche
![]() | |
Classe de serrure de porte | 3 |
Type de serrure | Clé en I |
Convient pour | Portes coulissantes en bois |
Vers DIN | DIN R/L |
Forme (têtière) | Bouts carrés |
Largeur (têtière) | 20 mm |
Axe (serrure) | 55 mm |
Matière de la plaque frontale | Acier inoxydable |
Brillance (têtière) | Mat |
Longueur (têtière) | 150 mm |
Entraxe | 38 mm |
Épaisseur (têtière) | 3 mm |
Largeur (coffre) | 85 mm |
Hauteur (coffre) | 90 mm |
Épaisseur (coffre) | 14 mm |
Matière de la barre | Fonte d'acier de précision |
Surface du loquet | Nickelé |
Course du verrou | Double tour, 22mm |
Normes | EN 12209, DIN 12209 |