Serrure encastrée de porte à bâti tubulaire RR02
Serrure encastrée à cadre tubulaire RR02
Art. N° 0688509202
EAN 4052713290380
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grâce à la rotation du loquet, la serrure peut être utilisée avec des portes DIN droite et DIN gauche
Gâche non comprise.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
![]() | |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Classe de serrure de porte | 3 |
Forme (têtière) | Bouts carrés |
Axe (serrure) | 35 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Avec remplacement | Oui |
Largeur (têtière) | 24 mm |
Entraxe (serrure) | 92 mm |
Design | Une vitesse |
Fouillot carré | 8 mm |
Ecrou fendu | Non |
Course du verrou | Eintourig 21 mm |
Surface (têtière) | Zingué |
Surface du boulon du loquet | Nickelé |
Surface du loquet | Nickelé |
Matière de la plaque frontale | Acier |
Normes | EN 12209, DIN 18251-2 |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | M | +5 | 0 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!