Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure de volet MS 5000

Serrure de volet MS5000, pêne 15–22 mm
MS5000-ROLLADENSHLOZD(VN)D15-22MM

Art. N° 0683530433

EAN 4099618040467

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure de volet MS 5000

Art. N° 0683530433
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
Taille du mandrin réglable infiniment de 15 à 22 mm
  • Réglable pour utilisation à droite/à gauche

  • Gâche incluse

  • Condamnation impossible

  • Mesure de perçage : 18-21 mm
Indication

La gâche doit être fixée à l'aide de vis à tête fraisée de diamètre 3 x 16 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Gauche/droite

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Système de verrouillage à clé Berlin

Impossible

Alésage de 18 à 21 mm possible

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Rosace standard

ROZET VERNIKKELD D-18MM MS5000

x 20 pcs
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000