Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure avec guillotine

Serrure à levier acier zingué avec guillotine
SERRURE-AC-GUILLOTINE-ZN-110X37

Art. N° 0688401520

EAN 4048539763009

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure avec guillotine

Art. N° 0688401520
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
  • Avec option de blocage

  • Par ex. pour dédouanement

  • Avec loquet et guillotine

  • Avec crochet de verrouillage décalé, pose sur rebord possible

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux surfaces en acier, en aluminium ou en bois.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur (A)

110 mm

Largeur (B)

37 mm

Diamètre du crochet (C)

4 mm

Normes

DIN 3133

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crochet de verrouillage

ZUSPNVERSHLHAKGST(ZN)BLAU83X25MM

Fabriqué pour les fixations
Crochet de verrouillage

ZUSPNVERSHLHAKKST(ZN)BLAU83X25MM

Fabriqué pour les fixations
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cadenas Würth

PADLOK-WUERTH-AL-40MM-BLACK

Avec revêtement en plastique pour protéger contre les dommages