Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure à levier inox A2 avec option d'étanchéité

Serrure à levier inox A2 avec option d'étanchéité
ZUSPN-VERSHL-ST-A2-70X31MM

Art. N° 0688402507

EAN 4048539705740

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure à levier inox A2 avec option d'étanchéité

Art. N° 0688402507
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
Acier inoxydable, avec option d'étanchéité
  • Avec option d'étanchéité

  • P. ex. pour dédouanement

  • Crochet de verrouillage décalé

  • Pose sur rebord en option
Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Longueur (A)

70 mm

Largeur (B)

31 mm

Diamètre du crochet (C)

4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crochet de verrouillage en acier inoxydable

ZUSPN-VERSHL-HAK-G-A2-44X15MM

Fabriqué pour les fixations
Crochet de verrouillage en acier inoxydable

ZUSPN-VERSHL-HAK-K-A2-46X18MM

Fabriqué pour les fixations