Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure à levier MS 5000

Serrure à levier MS5000, 30 mm
MS5000-HEBELZYL-ZD-(VN)-30MM

Art. N° 0683530432

EAN 4065746781817

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure à levier MS 5000

Art. N° 0683530432
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
  • Réversible droite/gauche

  • Combinaison de systèmes

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour épaisseur de porte de 19 mm

Axe (serrure)

30 mm

Convient pour épaisseur de porte

19 mm

Design

Gauche/droite

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Tige rotative de 6 et 8 mm possible

Non

Système combiné

Oui

Système de verrouillage à clé Berlin

Impossible

Diamètre du cylindre

18 mm

Alésage de 18 à 21 mm possible

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000