Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure à espagnolette MS 5000 Goupille de 38 mm

Serrure espagnolette MS5000 avec pêne diam. 38 mm

Art. N° 0683532416

EAN 4052703260218

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure à espagnolette MS 5000 Goupille de 38 mm

Art. N° 0683532416
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
  • Verrouillage pour barres pivotantes continues de 8 mm de diamètre

  • Possibilité d'installer une option de condamnation a posteriori

  • Combinaison d'un bouton rotatif et d'un cylindre interchangeable en option
Indication

Les barillets interchangeables avec option de condamnation ne peuvent pas être retirés ultérieurement.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Axe (serrure)

38 mm

Convient pour épaisseur de porte

19 mm

Type de montage

A visser

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Barre pivotante de 8 mm possible

Yes

Système combiné

Oui

Système de verrouillage à clé Berlin

Possible

Diamètre du cylindre

18 mm

Alésage de 18 à 21 mm possible

Oui

Serrure à espagnolette MS 5000 Goupille de 38 mm comprenant:
1 x
MS 5000 Rosace standard

ROZET VERNIKKELD D-18MM MS5000

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pêne sur plaque MS 5000

AANSLAGSTIFT PLAAT MS5000

x 20 pcs
Crochet de fermeture MS 5000 A visser

SLUITHAAK LINKS MS5000

x 5 pcs
Crochet de fermeture MS 5000 A visser

SLUITHAAK RECHTS MS5000

x 5 pcs
Gâche angulaire, petite MS 5000

AANSLAGHOEK KLEIN MS5000

x 20 pcs
Bouton rotatif MS 5000 Avec poignée encastrée

OBJECTDRAAIKNOP 1-V MS5000

MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000
x 1 pcs
Pêne pivotant pour serrures pour meuble

DRAAISTANG D=8 MM L=2000MM
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Roulement intermédiaire pour pêne pivotant

TUSSENGELEIDER D-8 MM MS5000

x 5 pcs
Clé de retrait MS 5000 Pour barillet

CLE DEXTRACTION DE CYLINDRE MS-5000

Fits all MS 5000 interchangeable core cylinders
x 1 pcs
Clé de fonction MS 5000

CLE/BARILLET DE FONCTION

Pour serrures et boutons rotatifs