Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serrure

Serrure à levier acier zingué option d'étanchéité
ZUSPN-VERSHL-ST-(ZN)-BLAU-52X23MM

Art. N° 0688401505

EAN 4048539633357

Prix affichés aux clients après connexion
Serrure

Art. N° 0688401505

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec option de blocage
  • Par ex. pour dédouanement

  • Crochet de verrouillage décalé

  • Pose sur rebord en option
Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur (A)

52 mm

Largeur (B)

23 mm

Diamètre du crochet (C)

3 mm

Normes

DIN 3133

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crochet de verrouillage

ZUSPNVERSHLHAKGST(ZN)BLAU17X15MM

Fabriqué pour les fixations
x 50 pcs
Crochet de verrouillage

ZUSPNVERSHLHAKGST(ZN)BLAU46X15MM

Fabriqué pour les fixations
x 50 pcs
Crochet de verrouillage

ZUSPNVERSHLHAKKST(ZN)BLAU46X15MM

Fabriqué pour les fixations
x 50 pcs