Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-tube à chaîne

Serre-tube à chaine
SERRE-TUBES À CHAÎNE

Art. N° 071506 34

EAN 4011231725514

Prix affichés aux clients après connexion
Serre-tube à chaîne

Art. N° 071506 34
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
Convient particulièrement aux tuyaux dans les espaces confinés
  • Dents : Denture double trempée pour une traction dans les deux directions

  • Poignée : Chromée

  • Matériau : Acier chrome vanadium, forgé

  • Chaine en bronze
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de serrage

115 mm

Diamètre de tube

4 in

Longueur (L)

340 mm

Largeur de poignée (B)

19 mm

Largeur de la chaîne (C)

8 mm

Matière de la poignée

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Surface de la chaîne

Bruni