Serre-joint pince en plastique Live-line
Serre-joint pince en plastique VDE
PINCE POUR LIGNE SOUS TENSION VDE-150MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
VDE 1 000 V
DIN EN 60900
CA 1000 V
CEI 60900:2004
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur des mâchoires | 15 mm |
Largeur de l'ouverture min. | 35 mm |
Force de serrage | 25 N |
Largeur | 106 mm |
Longueur | 150 mm |
Poids du produit (par pièce) | 62.000 g |