Serre-câbles KBLU
Serre-câble avec languette plastique pour échafaudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des fixations temporaires
- Fermeture simple et rapide
- Retrait rapide avec un couteau, des ciseaux, une pince, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur | 4.8 mm |
Longueur | 280 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 5-70 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Force de résistance min. | 220 N |
Sans silicone | 0 - sans objet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |