Serre-câble, type 3
Serre-câble, type 3
BANDE-DE-CÂBLE-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixer avec le clip dans l'alésage ou le trou pré-percé, puis utiliser le serre-câble pour fixer les câbles, etc. ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour regrouper les câbles à fixer sur la tôle métallique.
Diamètre du paquet min./max. | 7,9-36 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 6,7-6,9 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3-3 mm |
Longueur | 119 mm |
Largeur | 9.7 mm |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1288885 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 90381846 |