Serre-câble type 1
Serre-câble, type 1
ATTACHE-DE-CÂBLE-DB
Art. N° 050011317
EAN 4047376890534
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation extrêmement flexible
- Pour différentes épaisseurs de fixation et différents diamètres de câble
- Dans les zones fortement exposées à la chaleur
Les crampons garantissent une fixation résistante aux vibrations.
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur à fixer min./max. | 0,8-2 mm |
Distance 2 | 8 mm |
Largeur | 18 mm |
Épaisseur du matériau | 0,4 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0009881878 |