Serre-câble standard Avec languette plastique
Serre-câble avec languette plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longévité élevée et fiable
- Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour les travaux en intérieur et extérieur, selon la version
- Denture interne sur le serre-câble pour une prise sûre sur les câbles groupés
- Les versions naturelles ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries
- Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau
- Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles
Utilisation facile
- Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
- Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
- Naturel : pour une utilisation en intérieur
- Noir : également pour une utilisation en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau
Fiches de données de sécurité(X)
Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Naturel |
Largeur | 12.5 mm |
Longueur | 1000 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 48-300 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à 85 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |