Serre-câble spécial, languette plastique av œillet
Serre-câble spécial, languette plastique av œillet
CLAMP-CBLTIE-BLK-M3-4,8X201MM
Art. N° 0502992022
EAN 4056807442044
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande (B) | 4,8 mm |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur (L) | 201 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 222 N |