Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-câble spécial avec fermeture en métal et œillet de fixation

Serre-câble sp., lang. métal./œillet
COLLIER ATT-CABLE NAT. OEIL 4,8X198

Art. N° 05022611
EAN 4011231434546

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour fixation sur plateau roulant ou carrosserie après attache

Avec homologation UL

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de bande (B)

4.8 mm

Longueur (L)

198 mm

Diamètre du paquet min./max. (Ø)

3,5-45 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Couleur

Naturel

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui