Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-câble, plastique

Serre-câble, PA 6.6

Art. N° 0592997034

EAN 4065746035095

Prix affichés aux clients après connexion
Serre-câble, plastique

Art. N° 0592997034

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Etrier ouvert
  • Sa forme légèrement ouverte facilite l'installation

  • Idéal pour le maintien des câbles, flexibles et tuyaux

  • Fixation par vis

  • Arêtes arrondies
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Plage de serrage (Ø)

6,4 mm

Largeur (b)

12,7 mm

Longueur (l)

21 mm

Épaisseur du matériau (s)

1,5 mm

Diamètre du trou (d)

5,2 mm

Distance entre le centre du trou et le centre de l'étrier (e)

10,7 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui