Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-câble, languette métallique

Serre-câble, languette métallique, autres
COLLIER ATT-CABLE NYLON-TY 29M

Art. N° 05021105
EAN 4024835584517
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
Largeur

6.9 mm

Longueur

771 mm

Diamètre du paquet min./max.

6,0-229,0 mm

Force de résistance min.

540 N

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Sans silicone

Oui

Couleur

Naturel