Serre-câble à triple boucle
Serre-câble à triple boucle
Art. N° 0502992037
EAN 4056807442198
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande (B) | 12,7 mm |
Largeur | 12,7 mm |
Longueur (L) | 508 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 556 N |