Serre-câble à double boucle
Serre-câble à double boucle
Art. N° 0502992036
EAN 4056807442181
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande (B) | 7,6 mm |
Largeur | 7,6 mm |
Longueur (L) | 373 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Force de traction max. | 534 N |