Serre-câble Premium PLT
Serre-câble Premium PLT
Art. N° 5630000107
EAN 4061975248916
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Naturel |
Largeur | 2,5 mm |
Longueur | 142 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 1,5-32 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Force de résistance min. | 80 N |
Résistance aux UV | Non |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Avec embout incurvé |
Inflammable | V2 |