Serre-câble Premium PLT-30 115 degrés Stabil
Serre-câble Premium PLT-30 115 degrés Stabil
Art. N° 5630000416
EAN 4061975269430
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur | 4,8 mm |
Longueur | 292 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 1,5-76 mm |
Résistance thermique min./max. | -60 jusqu'à 115 °C |
Force de résistance min. | 222 N |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Avec embout incurvé |
Inflammable | V2 |