Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique

Serre-câble, monobloc, homologué, noir
COLLIER NOIR SANS HALOGENE 3.6X300

Art. N° 0502000101
EAN 4062856117437

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur
  • Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc

  • Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur

  • Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage

  • La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble

  • La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral

  • Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS

  • Convient pour une installation avec ou sans outils
Indication

Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Serre-câbles industriels idéaux pour des applications dans le génie mécanique, la fabrication d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers, l'entretien, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport et la logistique ou encore la construction d'ascenseurs

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Couleur

Noir

Largeur

3.6 mm

Longueur

300 mm

Diamètre du paquet min./max.

2-76 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +85 °C

Température de mise en œuvre min./max

-20 jusqu'à +85 °C

Force de résistance min.

178 N

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Outil d'aide au filetage

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2