Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Serre-câble, monobloc, homologué, noir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc
- Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur
- Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage
- La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble
- La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral
- Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.
- Adaptés aux applications ayant de larges plages de température
- Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS
- Convient pour une installation avec ou sans outils
Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage
Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.
Fiches de données de sécurité(X)
Serre-câbles industriels idéaux pour des applications dans le génie mécanique, la fabrication d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers, l'entretien, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport et la logistique ou encore la construction d'ascenseurs
Matière | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Couleur | Noir |
Largeur | 7.6 mm |
Longueur | 750 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 7-218 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +85 °C |
Température de mise en œuvre min./max | -20 jusqu'à +85 °C |
Force de résistance min. | 534 N |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |