Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Serre-câble KBL 2 naturel Avec languette plastique

Serre-câble, monobloc, homologué, naturel
COLLIER BLANC SANS HALOGENE 4.8X370

Art. N° 0502000016
EAN 4062856121113

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un regroupement rapides de câbles, fils, etc. , pour les applications en intérieur

Installation rapide et utilisation facile


Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc



Aucun dommage à l'isolant, par exemple, dû à des bords tranchants


Extérieur arrondi et lisse



Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement


Denture interne sur le serre-câble



Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils

Indication

Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage

Matière

PA 6.6 V-2 - Polyamide

Couleur

Naturel

Largeur

4.8 mm

Longueur

370 mm

Diamètre du paquet min./max.

3-102 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +85 °C

Température de mise en œuvre min./max

-20 jusqu'à +85 °C

Force de résistance min.

222 N

Résistance aux UV

Non

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Outil d'aide au filetage

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2