Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Serieschakelaar opbouw voor vochtige ruimtes

Serieschakelaar opbouw, vochtige ruimte
SCHAKELAAR-VR-SERIE-GRIJS-10A-250V

Art.-nr. 0978804004

EAN 4050642523968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Serieschakelaar opbouw voor vochtige ruimtes

Art.-nr. 0978804004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroefloze klemmen voor draaddiameters tot 2,5 mm²

Groot, installatievriendelijk bedradingsvlak bespaart tijd tijdens de installatie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Grijs

Nominale spanning

250 V AC

Nominale stroom

10 A

Beschermklasse IP

IP 44

Materiaal

Thermoplast

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie