Sensorlamp SL-12-1
Sensorledlamp SL12-1
Art.-nr. 0976502160
EAN 4053479569956
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitgerust met een hoogwaardige 1200 mA lithium-ion-accu
- Oplaadbaar met standaard mini-USB-kabel
Datasheets(X)
Ideaal voor garderobes en rekken die niet van stroom kunnen worden voorzien.
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlak behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 0,4 W |
Aantal LED's | 9 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3400 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 83 |
Lengte | 90 mm |
Breedte | 70,5 mm |
Hoogte | 20 mm |
Soort aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 31 lm |
Min. verlichting | 15 lx |
Max. verlichting | 155 lx |
Energie-efficiëntieklasse | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!