Sensor bandenspanningscontrolesysteem sens.it RS3
Band.span.ctr.sys. Alligator-sens.it RS3 alu var
SENSOR-TPMS-433MHZ-SENS.IT-RS3
Art.-nr. 0879962003
EAN 4046777368895
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lagere inkoopkosten en optimale opslag
Gepatenteerd kogelscharniersysteem
Kan in bijna alle stalen en aluminium wielen worden gebruikt
Elektronische ID kan met iQ 50 van een originele sensor naar de sens.it sensor worden gekopieerd
- In geval van complete wielen (winterwielensets) hoeft inleren in de auto niet te worden herhaald
- Enorme tijdbesparing
Sensor kan zo vaak als nodig worden geprogrammeerd
- Zeer flexibel
- Programmeren op afstand is mogelijk, doordat de wielen al met iQ 50 zijn gemonteerd, waardoor een 'neutrale' voorbereiding van complete wielen mogelijk is.
Sensor wordt geleverd zonder ventiel. Gebruik bij elke bandenvervanging een nieuw ventiel en houd de door de fabrikant gespecificeerde aanhaalmomenten aan. Werkt met de programmeer- en diagnosetool iQ50 van WOW!
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigklasse M1 (auto's) met direct bandenspanningscontrolesysteem
Materiaal klep | 0 - Niet van toepassing |
Min. klephoek | 12 graden |
Max. klephoek | 40 graden |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 3,3 Nm |
Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie | 3,3 Nm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!