Sensomatic-tranverseset Voor elektromechanisch openingssystemen voor laden
Traverseset Sensomatic
SENSOMATIC MONTAGESET BOVEN/ONDER
GRASS

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
2-in-1 combinatie
- Elektromechanisch openingssysteem met soft-close, uiterst gemakkelijk te openen en te sluiten met een mechanisch dempingssysteem
- Elektronische bewegingsondersteuning voor het openen van laden
- Soft-close
Sensomatic
- Het openingssysteem kan over de gehele breedte van de voorkant worden geactiveerd door snel tikken of kort trekken
- Één voeding voor max. 30 uitschuifeenheden
- Op maximaal drie laden kan gelijktijdig worden getikt
- Kleinste inbouwdiepte (tussen achterpaneel van lade en behuizing) op de markt
Eenvoudig te monteren
Eenvoudige bekabeling – plug & play
Inhoud:
- 2 x traverseopname
- 2 x traverseverbinder boven/onder
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Eén openingseenheid voor alle gewichtsklassen en corpusbreedtes tot 1200 mm
![]() | |
Materiaal | Kunststof |